Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223306
Rubix:798390625000
fabricante:24223306


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 11.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 80 90 11,8 V142 95AU 40422259
Asimétrico, borde de estanqueidad afilado y nítido; labio interior acortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia a medios Bajo par de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad dinámica de bombeo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 11.8 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € Sin IVA
/ unidad
46,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días