Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 36,00 51,00 12,50 95 AU V142
Rubix:798390801000
fabricante:40422387




Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 36 51 11,4 V142 95AU 40422387
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € Sin IVA
/ unidad
26,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días