Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24027653
Rubix:781100067038
fabricante:24027653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 11.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 125 140 11,3 NBR (24027653)
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello compacto de vástago también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Sello compacto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 11.3 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,31 € Sin IVA
/ unidad
236,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días