Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422216
Rubix:798021426000
fabricante:40422216


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 50 58 8,2 95AU 40422216
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días