Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24236857
Rubix:799072312000
fabricante:24236857


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 70,0 82,0 8,7 V142
La junta de labio T 20 es una junta de vástago de efecto simple con perfil asimétrico, labio interior rebajado y ajuste hermético en el diámetro exterior. Es apta para espacios de instalación normalizados conforme a la norma ISO 5597 y resulta muy adecuada como junta secundaria dentro de un sistema de estanquidad.
Anillo ranurado T 20
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días