Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 30,00 42,00 22,50 B3B246
Rubix:798390298000
fabricante:24070183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 30 42 22,5 B3B246 BI-NBR 24070183
El juego de sellado de varias piezas para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de juntas capuchón se presentan en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,94 € Sin IVA
/ unidad
396,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días