Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 100,00 115,00 30,00 B3K674
Rubix:781103119038
fabricante:24099496


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 100 115 30 BI+FPM 24099496
El kit de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 30 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1030,47 € Sin IVA
/ unidad
1246,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días