Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421613
Rubix:781100183038
fabricante:40421613

Documentos
Detalles de producto : NI300 28 38 10 94AU925 40421613
El Nutring NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, un reborde adicional de estanqueidad y de soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 1 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € Sin IVA
/ unidad
28,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
