Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24362391
Rubix:799072868000
fabricante:24362391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 72,0 84,0 8,7 V142
El anillo de ranura T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 84 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,72 € Sin IVA
/ unidad
544,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días