Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421395
Rubix:781310317038
fabricante:40421395

Documentos
Detalles de producto : N1 18 25 4 90NBR 40421395
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 18 25 4 90NBR 40421395
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
