Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 160,00 200,00 3,00 88 NBR 101
Rubix:798388017000
fabricante:40421076




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 160 200 17 88NBR 40421076
El manguito tipo sombrero H con muelle es un sello labial cargado por resorte con brida de sujeción para fijarlo en el alojamiento. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 17 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,36 € Sin IVA
/ unidad
295,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días