Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139062
Rubix:798704734000
fabricante:24139062


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 34 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 125 140 34 BI+FPM 24139062
El juego de sellos multipartito para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres mangas y un anillo de soporte. Los juegos de mangas de cubierta se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 34 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1110,07 € Sin IVA
/ unidad
1343,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días