Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422070
Rubix:798389965000
fabricante:40422070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 60 70 7,3 94AU 40422070
El anillo de ranura LF300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, una superficie de contacto estriada en el diámetro interior y un asiento de adherencia en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, entre otros, para alojamientos según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,04 € Sin IVA
/ unidad
46,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días