Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223171
Rubix:798390592000
fabricante:24223171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 210 230,5 7,6 B602 PTFE 24223171
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un anillo tórico como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,92 € Sin IVA
/ unidad
689,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días