Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421443
Rubix:781310349038
fabricante:40421443

Documentos
Detalles de producto : N1 32 48 8 90NBR 40421443
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 32 48 8 90NBR 40421443
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € Sin IVA
/ unidad
37,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
