Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178437
Rubix:781101343038
fabricante:24178437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 30 40,7 4 (24178437
El juego de sellado de dos piezas consiste en un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Junta de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,79 € Sin IVA
/ unidad
207,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días