Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 25,00 50,00 10,00 101
Rubix:799071810000
fabricante:10091

Documentos
Detalles de producto : H MF 25,0 50,0 10,0 101
Collar de tapa sin muelle 25x50x10 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,85 € Sin IVA
/ unidad
71,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
