Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:468023
Rubix:798205156000
fabricante:468023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Altura | 3.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NIPSL 320 25 31 3,6/4,8 468023
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Altura | 3.6 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | nipsl 320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días