Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:N100 70,00 95,00 15,00 109
Rubix:798012649000
fabricante:17938

Documentos
Detalles de producto : N100 70 95 15 17938
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 70 95 15 17938
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,61 € Sin IVA
/ unidad
80,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
