ES 150 180 60 B4B246 BI-NBR 24070237

Manguito de techo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:ES 150,00 180,00 60,00 B4B246
Rubix:798390306000
fabricante:24070237
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Altura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 150 180 60 B4B246 BI-NBR 24070237


El conjunto de juntas multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguito de techo se ensamblan en tres modelos diferentes y son adecuados para áreas de aplicación robustas, suministrando principalmente repuestos para plantas antiguas.
Conjunto de manguitos de techo, serie ES

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Altura60 mm
Materialbi-nbr b4b246
Ejecuciónes
758,32 € Sin IVA
/ unidad
917,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días