Referencias
Dichtomatik:67046418
Rubix:799075322000
fabricante:67046418

Detalles de producto : WAOK 40,0X 47,0X 5,0 NB7034
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días