Referencias
SKF:10071
Rubix:798358875000
fabricante:523245
EAN:0085311008495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.02 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CR 10071
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 47.02 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días