Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413428
Rubix:798389984000
fabricante:40413428

Documentos
Detalles de producto : BAU2X2 16 32 7 72NBR 40413428
Anillo de sellado de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
