B1FUD 32 52 7 40412565

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412565
Rubix:032052072038
fabricante:40412565
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 32 52 7 40412565


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días