WAS 22,0X 42,0X 7,0 NB7033

Retén radial WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49480935
Rubix:799075109000
fabricante:WAS 22,0X 42,0X 7,0 NB7033
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 22,0X 42,0X 7,0 NB7033


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días