Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412255
Rubix:065080082038
fabricante:40412255

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 65 80 8 40412255
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
