Referencias
SKF:12614
Rubix:000012614010
fabricante:521692
EAN:0085311011495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : CR 12614
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días