Referencias
Dichtomatik:67020277
Rubix:799074302000
fabricante:67020277

Detalles de producto : WA NIF 17,0X 32,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
