IR 33 37 13

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR33X37X13-XL
Rubix:821503313022
fabricante:0000201760000
EAN:4012802710939
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 33 37 13


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 Sin IVA
/ unidad
33,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días