Referencias
SKF:IR 50X55X35
Rubix:798796470000
fabricante:9733
EAN:7316577126757


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR 50X55X35
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días