Referencias
INA:IR65X73X35-EGS
Rubix:799156241000
fabricante:0007954610000
EAN:4012802696363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR65X73X35-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 232 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,16 € Sin IVA
/ unidad
90,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días