IR35X43X22-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:IR35X43X22-XL
Rubix:821503592022
fabricante:0000221870000
EAN:4012802417241
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : IR35X43X22-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Materialchrome steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,56 Sin IVA
/ unidad
24,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días