IR50X60X25-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR50X60X25-XL
Rubix:821505090022
fabricante:0000227210000
EAN:4012802044515
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR50X60X25-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,54 Sin IVA
/ unidad
32,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días