IR30X35X18-IS1-OF-XL

Anillo interior IR..-IS1-OF-XL

Ver información técnica
Referencias
INA:IR30X35X18-IS1-OF-XL
Rubix:821503042022
fabricante:0000218220000
EAN:4012802712018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR30X35X18-IS1-OF-XL


Anillo interior
Anillo interior IR..-IS1-OF-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.

Aplicaciones

Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x35x35 mm
Peso neto36 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,02 Sin IVA
/ unidad
16,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días