IR40X48X22-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR40X48X22-XL
Rubix:821504054022
fabricante:0000223220000
EAN:4012802044348
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR40X48X22-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,69 Sin IVA
/ unidad
20,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días