42584

Anillo exterior del rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:42584
Rubix:504258400001
EAN:0053893286549
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior96.838 mm
Diámetro exterior148.43 mm
Anchura21.433 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 42584


Rodamiento de rodillos cónicos - anillo exterior, dimensiones principales según DIN 720.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior96.838 mm
Diámetro exterior148.43 mm
Anchura21.433 mm
Peso1.7 kg
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,25 Sin IVA
/ unidad
101,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días