Referencias
INA:IR50X58X40-XL
Rubix:821505060022
fabricante:0000227050000
EAN:4012802022476


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : IR50X58X40-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,20 € Sin IVA
/ unidad
45,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días