IR20X24X16-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR20X24X16-XL
Rubix:821502007022
fabricante:0000212020000
EAN:4012802987584
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR20X24X16-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 Sin IVA
/ unidad
10,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días