IR30X35X20,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR30X35X20,5-XL
Rubix:821503056022
fabricante:0000218650000
EAN:4054369079807
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR30X35X20,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura20.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 Sin IVA
/ unidad
14,99 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h