Referencias
INA:IR30X35X13-XL
Rubix:821503014022
fabricante:0000201330000
EAN:4012802710908


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : IR30X35X13-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,90 € Sin IVA
/ unidad
13,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días