IR8X12X12,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR8X12X12,5-XL
Rubix:821500850022
fabricante:0000202650000
EAN:4054362410966
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura12.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR8X12X12,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura12.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 Sin IVA
/ unidad
8,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días