39236

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:39236
Rubix:503923600001
EAN:0053893277752
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior104.775 mm
Anchura21.433 mm
Documentos

Detalles de producto : 39236


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior59.987 mm
Diámetro exterior104.775 mm
Anchura21.433 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,49 Sin IVA
/ unidad
190,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días