IR 20X24X16

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 20X24X16
Rubix:798796513000
fabricante:9616
EAN:7316577124555
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 20X24X16
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 20X24X16


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x24x24 mm
Peso neto17 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,15 Sin IVA
/ unidad
12,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días