Referencias
INA:IR300X330X80-XL
Rubix:799164818000
fabricante:0000243840000
EAN:4012802417678


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : IR300X330X80-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1779,27 € Sin IVA
/ unidad
2152,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días