Referencias
INA:IR50X55X35-XL
Rubix:821505030022
fabricante:0000226240000
EAN:4012802044485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR50X55X35-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € Sin IVA
/ unidad
32,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días