IR7X10X10,5-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR7X10X10,5-XL
Rubix:821500710022
fabricante:0000201250000
EAN:4012802710892
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura10.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR7X10X10,5-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura10.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 Sin IVA
/ unidad
8,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días