Referencias
INA:IR22X28X17-XL
Rubix:821502230022
fabricante:0000214400000
EAN:4012802968699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : IR22X28X17-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días