Referencias
INA:IR25X30X38,5-EGS
Rubix:799058200000
fabricante:0002883570000
EAN:4012802721089


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
Detalles de producto : IR25X30X38,5-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,02 € Sin IVA
/ unidad
37,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días