IR90X100X36-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR90X100X36-EGS
Rubix:799086567000
fabricante:0002529130000
EAN:4012802125108
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR90X100X36-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x100x100 mm
Peso neto408 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,59 Sin IVA
/ unidad
138,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días