Referencias
INA:IR75X85X25-EGS
Rubix:799057923000
fabricante:0002415630000
EAN:4012802044799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : IR75X85X25-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 237 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,84 € Sin IVA
/ unidad
71,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días